SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPC306 PIASTRA FR. PIENA H300 L600 - NSYMPC306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480065897
Artikelnummer
SNRNSYMPC306
Herstellernummer
NSYMPC306
Hersteller
SNR
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
600 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Piastra di copertura piana avvitata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 299,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"


