SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPCH158 PIASTRA FR.PIENA INC. H150 L800 - NSYMPCH158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480065743
Artikelnummer
SNRNSYMPCH158
Herstellernummer
NSYMPCH158
Hersteller
SNR
Piastra di copertura piena incernierata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 149,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"


