Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPP43 PIASTRA INT. POLIESTERE 400X300 - NSYMPP43

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPP43 PIASTRA INT. POLIESTERE 400X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480183485

Artikelnummer

SNRNSYMPP43

Herstellernummer

NSYMPP43

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

400 mm

Breite:

300 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastra interna in Poliestere 400x300. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: fissaggio diretto su borchie/perni posteriori,guida scorrevole - compatibilità gamma: Thalassa PLM, Spacial S3D, Spacial CRN, Spacial S3X - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La perfetta cassetta per il dialogo uomo-macchina:, Grado di protezione: IP54, Dimensioni: da 300x300x200 a 800x600x300mm, Praticità: tubi disponibili in 4 lunghezze da 0,5 a 2metri, Robustezza: 2 taglie di tubi in lamiera estrusa: diametro 50mm o 80mm, Velocità: semplici aggancie possibilità di montare diversi accessori: porta tastiera, leggio ecc.... Applicazioni: Dialogo uomo, macchina.. Benefici: La tua cassetta ideale disegnata per risparmaire tempo, Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni, Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione, Servizio \'custom\' (fori, colori, dimensioni), Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia, Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente, Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio, Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all\'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall\'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2, Scelta contenitori: 1. Con o senza piastra difondo. 2. Con porta piena o porta trasparente (anche doppia porta). 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni, Scelta accessori: 1. Piastra di fondo piena, piastra di fondo serigrafata, piastra di fondo microforata, telequick, telaio guida DIN. 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana, Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035, Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con:, Colorazioni diverse dallo standard, Accessori pre-montati, Lavorazioni (forature ecc), Dimensioni non standard, Finiture differenti: metallizzazioni, cromature, Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta), Risparmio di tempo:, 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra, Staffe a muro con fissaggio esterno, Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.), Ampia gamma di piastre di fondo.. Applicazioni: Automazione e controllo industriale, Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni), Cassette di derivazione (11 dimensioni), Ampia gamma di accessori. Distribuzione elettrica, Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150), Cassette standard con possibilità di aggiungere telaio modulare. Networks elettronici e industriali, Cassette dedicate S3VDM (equipaggiate con telaio rack 19\'....