SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPRK12 RINFORZI PIASTRA DI FONDO L1200 - NSYMPRK12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1200 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485130743
Artikelnummer
SNRNSYMPRK12
Herstellernummer
NSYMPRK12
Hersteller
SNR
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1200 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
sonstige
Questo è un kit di rinforzo per piastra di montaggio trasversale. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e SFX. Assicura una maggiore rigidità alle piastre di montaggio e assorbe le vibrazioni. Il prodotto può essere utilizzato come supporto per il fissaggio di elementi molto pesanti. La larghezza è di 1200 mm È realizzato in acciaio zincato. Il prodotto contiene due profili, quattro supporti ed elementi di fissaggio.


