Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR128 PANNELL. PREF. 1200X800 - NSYMR128

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR128 PANNELL. PREF. 1200X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1145 mm

  • Breite - 751 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480183591

Artikelnummer

SNRNSYMR128

Herstellernummer

NSYMR128

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1145 mm

Breite:

751 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Monoblock-Lochbleche mit Universallochung für CRN, S3D, PLM. Für Gehäuse H1200 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Stufenschlitten oder direkte Befestigung an der Befestigung der hinteren Bolzen (Schrauben M8). Telquick perforiert. Ausschnittabmessungen 11x26mm. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 1800 Slots. Besonderheit der Variante Installation in der Rückseite des Gehäuses.