SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR32 PANNELL. PREF. 300X200 - NSYMR32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 255 mm
Breite - 153.7 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480183614
Artikelnummer
SNRNSYMR32
Herstellernummer
NSYMR32
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
255 mm
Breite:
153.7 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Monoblock-Lochbleche mit Universallochung für CRN, S3D, PLM. Für Gehäuse H300 x B200 mm. Vielseitiges Zubehör. Stufenschlitten oder direkte Befestigung an der Befestigung der hinteren Bolzen (Schrauben M8). Telquick perforiert. Ausschnittabmessungen 11x26mm. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 80 Slots. Besonderheit der Variante Installation in der Rückseite des Gehäuses.