Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR33 PANNELL. PREF. 300X300 - NSYMR33

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR33 PANNELL. PREF. 300X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 300 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480183621

Artikelnummer

SNRNSYMR33

Herstellernummer

NSYMR33

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Breite:

300 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio monoblocco con fori universali per PanelSeT CRN, S3D, S3X e PanelSeT PLM. Dimensioni: (A) 300 mm x (L) 300 mm. La piastra di montaggio può essere fissata mediante guida scorrevole o fissaggio diretto su borchie posteriori (viti M8). È Telequick perforato. Le dimensioni dell'apertura sono 11 mm x 26 mm. Conta un totale di 144 slot. Il prodotto è realizzato in acciaio con finitura superficiale zincata. Può essere installato nella parte posteriore dell'armadio.