SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR44 PANNELL. PREF. 400X400 - NSYMR44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 400 mm
Breite - 400 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3606480183652
Artikelnummer
SNRNSYMR44
Herstellernummer
NSYMR44
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio monoblocco con fori universali per PanelSeT CRN, S3D, S3X e PanelSeT PLM. Le dimensioni sono (A) 400 mm x (L) 400 mm. La piastra di montaggio può essere fissata mediante guida scorrevole o fissaggio diretto su borchie posteriori (viti M8). È Telequick perforato. Le dimensioni dell'apertura sono 11 mm x 26 mm. Conta un totale di 264 slot. Il prodotto è realizzato in acciaio con finitura superficiale zincata. Può essere installato nella parte posteriore dell'armadio.


