Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR54 PANNELL. PREF. 500X400 - NSYMR54

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR54 PANNELL. PREF. 500X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 351 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480183683

Artikelnummer

SNRNSYMR54

Herstellernummer

NSYMR54

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

450 mm

Breite:

351 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 500 x L 400 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 341 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.