SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR66 PANNELL. PREF. 600X600 - NSYMR66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3606480183720
Artikelnummer
SNRNSYMR66
Herstellernummer
NSYMR66
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 600 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 646 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.


