SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR75 PANNELL. PREF. 700X500 - NSYMR75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 645 mm
Breite - 451 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480183744
Artikelnummer
SNRNSYMR75
Herstellernummer
NSYMR75
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
645 mm
Breite:
451 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 700 x L 500 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 616 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.


