Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR86 PANNELL. PREF. 800X600 - NSYMR86

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR86 PANNELL. PREF. 800X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 551 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480183768

Artikelnummer

SNRNSYMR86

Herstellernummer

NSYMR86

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

750 mm

Breite:

551 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 867 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.