SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUC306 PIASTRA FR. 48 MOD. H300 L600 - NSYMUC306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480066498
Artikelnummer
SNRNSYMUC306
Herstellernummer
NSYMUC306
Hersteller
SNR
Si tratta di una piastra di copertura preforata avvitata per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 299,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 600 mm di larghezza 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di coperturaIl prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere


