SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUC406 PIASTRA FR. 48 MOD. H400 L600 - NSYMUC406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480066511
Artikelnummer
SNRNSYMUC406
Herstellernummer
NSYMUC406
Hersteller
SNR
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
600 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Si tratta di una piastra di copertura preforata avvitata per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 400 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 399,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 600 mm di larghezza 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di coperturaIl prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere


