Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUCH158 PIASTRA FR. 36 MOD.INC. H150 L800 - NSYMUCH158

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUCH158 PIASTRA FR. 36 MOD.INC. H150 L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480066344

Artikelnummer

SNRNSYMUCH158

Herstellernummer

NSYMUCH158

Hersteller

SNR

Si tratta di una piastra di copertura con cerniera per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 149,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi di 800 larghezze 150 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere