SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMW10M PORTELLA ESTERNA 46X180 IP55 - NSYMW10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 180 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480183874
Artikelnummer
SNRNSYMW10M
Herstellernummer
NSYMW10M
Hersteller
SNR
Breite:
180 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
40 mm
Finestra in plastica con coperchio trasparente a cerniera per PanelSeT CRN/S3D. L 78 x P 180 mm. Accessorio di installazione multifunzione. Installazione su porta o pannello. Serratura a clip. Policarbonato, PVC (cloruro di polivinile). Protezione IP 55.1 finestra in plastica, 1 dima di foratura inclusa.


