Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U6F CASSETTA OPB 12U FIANCHI APRIBILI P600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U6F CASSETTA OPB 12U FIANCHI APRIBILI P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150147263

Artikelnummer

SNRNSYOPB12U6F

Herstellernummer

NSYOPB12U6F

Hersteller

SNR

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

600 mm

Höhe:

650 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

nein

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 Lichtgrau Epoxy-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Die Abmessungen sind 12 HE, 600 mm Breite und 600 mm Tiefe. Produktfamilie Actassi.