SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB15U5F CASSETTA OPB 15U FIANCHI APRIBILI P500 - NSYOPB15U5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Packung
1 ST
Produktserien
Armadi Lan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150147157
Artikelnummer
SNRNSYOPB15U5F
Herstellernummer
NSYOPB15U5F
Hersteller
SNR
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
500 mm
Höhe:
780 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
1


