SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB18U5P CASS.OPB 18U FIANC.AP.19 GIREVOLE P500 - NSYOPB18U5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Schwenkrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 18
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150147225
Artikelnummer
SNRNSYOPB18U5P
Herstellernummer
NSYOPB18U5P
Hersteller
SNR
Montage-Ebene:
Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
500 mm
Höhe:
915 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
1