Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB21U6F CASSETTA OPB 21U FIANCHI APRIBILI P600 - NSYOPB21U6F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB21U6F CASSETTA OPB 21U FIANCHI APRIBILI P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 21

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480287718

Artikelnummer

SNRNSYOPB21U6F

Herstellernummer

NSYOPB21U6F

Hersteller

SNR

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

21

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

600 mm

Höhe:

1050 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

nein

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Armadio da parete in acciaio piegato, saldato e verniciato a polvere, con finitura a grana visibile e in poliestere epossidico grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19pollici e una porta trasparente in vetro di sicurezza con chiave n. 333. Le dimensioni sono 21U, 600 mm di larghezza e 600 mm di profondità.