SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPA3025PLMG 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 300X250 - NSYPA3025PLMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 165 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480774164
Artikelnummer
SNRNSYPA3025PLMG
Herstellernummer
NSYPA3025PLMG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
165 mm
Höhe:
248 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta interna piena per PanelSeT PLM Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza della griglia è di 165 mm L'altezza della griglia è di 248 mm La profondità disponibile tra la profondità dello sportello del quadro è 26mm e la profondità disponibile tra la profondità posteriore è 62 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP20 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 110°) Lo sportello è dotato di 2 viti


