Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP54G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 500X400 - NSYPAP54G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP54G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 500X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774195

Artikelnummer

SNRNSYPAP54G

Herstellernummer

NSYPAP54G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

356.5 mm

Höhe:

476.5 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Porta interna reversibile in poliestere con motivo goffrato per PanelSeT PLM54. 415 x 305 mm. Multifunzione. Porta interna piena. 2 serrature con inserto a doppia barra da 5 mm. Lato di apertura reversibile 110°. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Porta, maniglia, 4 staffe di fissaggio incluse.