SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP64G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 600X400 - NSYPAP64G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480774201
Artikelnummer
SNRNSYPAP64G
Herstellernummer
NSYPAP64G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
356 mm
Höhe:
576 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


