Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP75G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 700X500 - NSYPAP75G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP75G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 700X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774218

Artikelnummer

SNRNSYPAP75G

Herstellernummer

NSYPAP75G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

456.5 mm

Höhe:

676 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Porta interna reversibile in poliestere rinforzato in fibra di vetro per PanelSeT PLM. 615 x 405 mm. Multifunzione. Porta interna piena, serratura con doppia barra da 5 mm. Profondità disponibile dalla porta della cassetta 32 mm. Grigio RAL 7035.