Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP86G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 800X600 - NSYPAP86G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP86G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 800X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774225

Artikelnummer

SNRNSYPAP86G

Herstellernummer

NSYPAP86G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

557 mm

Höhe:

775.5 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Porta interna reversibile in poliestere rinforzato in fibra di vetro per PanelSeT PLM. 715 x 505 mm. Multifunzione. Porta interna piena, serratura con doppia barra da 5 mm. Profondità disponibile dalla porta della cassetta 32 mm. Grigio RAL 7035.