Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA107G 7035 PTA INTERNA 1000X750 - NSYPAPLA107G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA107G 7035 PTA INTERNA 1000X750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 648 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774249

Artikelnummer

SNRNSYPAPLA107G

Herstellernummer

NSYPAPLA107G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

648 mm

Höhe:

898 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 648 mm L'altezza è 898 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose