SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA125G 7035 PTA INTERNA 1250X500 - NSYPAPLA125G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 398 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480774256
Artikelnummer
SNRNSYPAPLA125G
Herstellernummer
NSYPAPLA125G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
398 mm
Höhe:
1148 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 398 mm L'altezza è di 1148 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose


