SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA77G 7035 PTA INTERNA 750X750 - NSYPAPLA77G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480774324
Artikelnummer
SNRNSYPAPLA77G
Herstellernummer
NSYPAPLA77G
Hersteller
SNR
Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 648 mm L'altezza è 648 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose