Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLMG 7035 4 STAFFE ISOL. FISS. A PARETE - NSYPFPLMG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLMG 7035 4 STAFFE ISOL. FISS. A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 255 mm

  • Höhe - 308 mm

  • Tiefe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774331

Artikelnummer

SNRNSYPFPLMG

Herstellernummer

NSYPFPLMG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

255 mm

Höhe:

308 mm

Tiefe:

160 mm

PanelSeT da PLM3025 a 108 - Set di 4 Staffe di montaggio a parete in poliammide. Applicazione multifunzione. Montaggio in alto e in basso, sul retro dell'armadio. Il carico permanente ammissibile è di 200 kg in posizione verticale, 100 kg in posizione orizzontale. Poliammide 6 con 30 % di fibra di vetro. Grigio RAL 7035.