SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDT753P ARMADIO OUTDOOR HD 750X500X320MM P.C - NSYPHDT753P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480675997
Artikelnummer
SNRNSYPHDT753P
Herstellernummer
NSYPHDT753P
Hersteller
SNR
Questa versione PHDZT del PHD è un robusto armadio a parete progettato per applicazioni in esterni con carichi elevati Misura 788 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere doppio rinforzato con fibra di vetroQuesto materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza superiori in ambienti difficili, ad esempio a temperature estreme e all'irraggiamento solare L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende un corpo, uno sportello, un tettuccio, un fermo per lo sportello e una tasca per documenti Lo sportello può essere aperto fino a 120° dal lato destro o sinistro ed è fissato con una serratura a due punti e una maniglia con chiave 1242E e lucchetto Lo sportello e il tetto sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'eccellente protezione da incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha ungrado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate Ècertificato UL e può essere conservato a temperature ambiente comprese tra -25°C e 40°C e utilizzato a temperature comprese tra -45°C e 80°C senza influire sulle prestazioni È anche altamente resistente alla radiazione solare, all'aria circostante, alla degradazione ultravioletta, alla formazione di ghiaccio e gelo, alla fauna e alla flora e all'umidità relativa Infine, l'involucro è a prova di vandalismo, per cui è adatto ad aree pubbliche


