Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDZT1574P ARMADIO OUTDOOR HD 1500X750X420MM P.C - NSYPHDZT1574P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDZT1574P ARMADIO OUTDOOR HD 1500X750X420MM P.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480676093

Artikelnummer

SNRNSYPHDZT1574P

Herstellernummer

NSYPHDZT1574P

Hersteller

SNR

Armadio outdoor Heavy Duty 1500x750x420mm porta cieca. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PHD - prodotto per applicazioni specifiche: per esterno Heavy Duty - certificazioni prodotto: Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 (2010), Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 (2011), DEKRA conforme a IEC 62208 (2011), UL conforme a UL 508 A (2007) - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PHDZT - altezza nominale cassetta: 1593 mm - altezza: 38mm - larghezza nominale cassetta: 750 mm - profondità nominale cassetta: 420 mm - composizione dispositivo: 1 blocco porta in acciaio con trattamento anticorrosivo, 1 corpo in polyester double reinforced with fibreglass, 1 piastra passacavo in alluminio,1 porte in polyester double reinforced with fibreglass, 1 tasca portadocumenti in plastica A4 format, 1 tetto in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto pergli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..