Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDZT2074P ARMADIO OUTDOOR HD 2000X750X420MM P.C - NSYPHDZT2074P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDZT2074P ARMADIO OUTDOOR HD 2000X750X420MM P.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480676130

Artikelnummer

SNRNSYPHDZT2074P

Herstellernummer

NSYPHDZT2074P

Hersteller

SNR

Armadio outdoor Heavy Duty 2000x750x420mm porta cieca. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PHD - prodotto per applicazioni specifiche: per esterno Heavy Duty - certificazioni prodotto: Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 (2010), Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 (2011), DEKRA conforme a IEC 62208 (2011), UL conforme a UL 508 A (2007) - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PHDZT - altezza nominale cassetta: 2093 mm - altezza: 38mm - larghezza nominale cassetta: 750 mm - profondità nominale cassetta: 420 mm - composizione dispositivo: 1 corpo in polyester double reinforced with fibreglass, 1 piastra passacavo in alluminio, 1 tasca portadocumenti in plastica A4 format, 1 tetto inpoliestere rinforzato con fibra di vetro, 2 blocco porta in acciaio con trattamento anticorrosivo, 2 porte in polyester double reinforced with fibreglass in uno sopra l'altro. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..