Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA10124TG 7035 ARM. P. T. 1000X1250X420 IP65 - NSYPLA10124TG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA10124TG 7035 ARM. P. T. 1000X1250X420 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774423

Artikelnummer

SNRNSYPLA10124TG

Herstellernummer

NSYPLA10124TG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1250 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione adatta a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 420 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quellosinistro e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili per semplificare la manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK08 (IEC 62262) per la resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È classificato DNV Marine, UL/cUL e certificato Veritas e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni