SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1054G 7035 ARM. P. L. 1000X500X420 IP65 - NSYPLA1054G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 500 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 420 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480774454
Artikelnummer
SNRNSYPLA1054G
Herstellernummer
NSYPLA1054G
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
13
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
794 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
147 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
441 N


