Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12103G 7035 ARM. P. L. 1250X1000X320 IP65 - NSYPLA12103G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12103G 7035 ARM. P. L. 1250X1000X320 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1250 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774515

Artikelnummer

SNRNSYPLA12103G

Herstellernummer

NSYPLA12103G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a molteplici applicazioni Misura 1250 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è dotato di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti È inoltre certificato UL/cUL da DNV Marine e, se completamente sigillato, ha una classificazione IP65 (IEC 60529) che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.