Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12104TG 7035 ARM. P. T. 1250X1000X420 IP65 - NSYPLA12104TG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12104TG 7035 ARM. P. T. 1250X1000X420 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1250 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774546

Artikelnummer

SNRNSYPLA12104TG

Herstellernummer

NSYPLA12104TG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'armadio è certificato anche da DNV Marine e Veritas ed è certificato UL/cUL Ha una classificazione NEMA 1, NEMA 13, NEMA 2 e NEMA 12, che offre protezione contro sporcizia, polvere e acqua Inoltre, l'involucro ha una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP65 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua È inoltre dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.