Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12126G 7035 ARM POL 1250X1250X620 IP65 - NSYPLA12126G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12126G 7035 ARM POL 1250X1250X620 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 1250 mm

  • Tiefe - 620 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480772948

Artikelnummer

SNRNSYPLA12126G

Herstellernummer

NSYPLA12126G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1250 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

620 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

2

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione adatta a varie applicazioni Ha un'altezza di 1250 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 620 mm ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, dandogli resistenza e resistenza agli ambienti difficili L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, sia dal lato destro che da quello sinistro, e sonodotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per l'alta resistenza agli urti e una classificazione IP65 (IEC 60529) per la protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È omologato UL/cUL, certificato Veritas e approvato DNV Marine e può essere conservato a temperature dell'aria ambientecomprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni