Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1273TG 7035 ARM. P. TR. 1250X750X320 IP65 - NSYPLA1273TG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1273TG 7035 ARM. P. TR. 1250X750X320 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1250 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774645

Artikelnummer

SNRNSYPLA1273TG

Herstellernummer

NSYPLA1273TG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a svariate applicazioni Ha un'altezza nominale di 1250 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 320 mm Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibradi vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore trasparente e un pannello posteriore La porta può essere aperta fino a 120° da destra o da sinistra, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti e di un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK08 (IEC 62262), fornendo resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire lacostruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni