SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15126G 7035 ARM POL 1500X1250X620 IP65 - NSYPLA15126G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1250 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 620 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480772962
Artikelnummer
SNRNSYPLA15126G
Herstellernummer
NSYPLA15126G
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1250 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
620 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
4


