Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1573G 7035 ARM. P. L. 1500X750X320 IP65 - NSYPLA1573G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1573G 7035 ARM. P. L. 1500X750X320 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774799

Artikelnummer

SNRNSYPLA1573G

Herstellernummer

NSYPLA1573G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Dispone di una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con pareti laterali, e ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e320 mm in profondità Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è fornito in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello anteriore può essere aperto fino a 120° dal lato destro o sinistro ed è fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm Il pannelloposteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da DNV Marine, Veritas e UL/cUL ed offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.