Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1576G 7035 ARM POL 1500X750X620 IP65 - NSYPLA1576G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1576G 7035 ARM POL 1500X750X620 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Tiefe - 620 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480772955

Artikelnummer

SNRNSYPLA1576G

Herstellernummer

NSYPLA1576G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

620 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 620 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Dispone inoltre di una classificazione NEMA 2, 3S, 1, 5, 12, 3X, 3R, 3 e 13 per fornire protezione contro polvere, acqua e altri pericoli Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere eacqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È classificato DNV per applicazioni marine, UL/cUL e certificato Veritas e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni