Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA554G 7035 ARM. P. L. 500X500X420 IP65 - NSYPLA554G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA554G 7035 ARM. P. L. 500X500X420 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774935

Artikelnummer

SNRNSYPLA554G

Herstellernummer

NSYPLA554G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

500 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha una dimensione nominale di 500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 420 mm in profondità L'involucro è in poliestere rinforzato con fibra di vetro per una maggiore durata e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da una parte superiore e inferiore, due parti laterali, un pannello posteriore e uno sportello Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro ed è fissato con una serratura a due punti e una doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro incendi, urti, polvere e acqua È certificato per resistere ad incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che offre un'eccellente protezione contro polvere e acqua L'armadio è dotato anche di un isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni