Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA7104G 7035 ARM. P. L. 750X1000X420 IP65 - NSYPLA7104G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA7104G 7035 ARM. P. L. 750X1000X420 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775017

Artikelnummer

SNRNSYPLA7104G

Herstellernummer

NSYPLA7104G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni ha dimensioni nominali di 750 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità, ed è in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire all'armadio resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, inclusi gli ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 ed è certificato UL/cUL, DNV Marine e Veritas Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che offre una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazionedi soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.