Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA773G 7035 ARM. P. LIS. 750X750X320 IP65 - NSYPLA773G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA773G 7035 ARM. P. LIS. 750X750X320 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775116

Artikelnummer

SNRNSYPLA773G

Herstellernummer

NSYPLA773G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Misura 750 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore ed è completamente sigillato Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e dispone di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari rischi, tra cui incendi, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL ed è anche conforme agli standard UL 508 A e DNV Marine Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni