Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA773TG 7035 ARM. P. TR. 750X750X320 IP65 - NSYPLA773TG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA773TG 7035 ARM. P. TR. 750X750X320 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775123

Artikelnummer

SNRNSYPLA773TG

Herstellernummer

NSYPLA773TG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Presenta un'altezza nominale di 750 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 320 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in colore grigio (RAL 7035) ed è dotato di una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con pannelli laterali L'armadio è dotato di uno sportello trasparente che può aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro È fissato con una serratura a due punti e un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offreun'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 Ha una classificazione IK08 (IEC 62262) e IP65 (IEC 60529), offre un'elevata resistenza agli urti e un'eccellente protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni