Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA774TG 7035 ARM. P. TR. 750X750X420 IP65 - NSYPLA774TG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA774TG 7035 ARM. P. TR. 750X750X420 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775147

Artikelnummer

SNRNSYPLA774TG

Herstellernummer

NSYPLA774TG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 750 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 420 mm ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per la durata e la resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di una parte superiore, una parte inferiore, due parti laterali, un pannello posteriore e uno sportello Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra ed è dotato di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi per finalità di manutenzione. L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 ed è certificato UL 508 A Presenta inoltre una classificazione IK08 (IEC 62262) e un grado di protezione IP65 (IEC 60529) elevato contropolvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni