Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT1574G 7035 ARM. P.L.A. 1500X750X420 IP54 - NSYPLAT1574G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT1574G 7035 ARM. P.L.A. 1500X750X420 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775383

Artikelnummer

SNRNSYPLAT1574G

Herstellernummer

NSYPLAT1574G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 1500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, rendendolo altamente resistente e resistente agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) e un tettuccio ventilato, che offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.