Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT773G 7035 ARM. P. L.A. 750X750X320 IP54 - NSYPLAT773G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT773G 7035 ARM. P. L.A. 750X750X320 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775536

Artikelnummer

SNRNSYPLAT773G

Herstellernummer

NSYPLAT773G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Misura 750 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è in grado di resistere ad incendi fino a 960°C, conformemente alla norma IEC 62208 È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 secondo IEC 62262, e fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, con una classificazione IP44 secondo IEC 60529 Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II, che impedisce scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni completamente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.