Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1053G 7035 ARM. P.L.Z. 1000X500X320 IP54 - NSYPLAZ1053G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1053G 7035 ARM. P.L.Z. 1000X500X320 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775598

Artikelnummer

SNRNSYPLAZ1053G

Herstellernummer

NSYPLAZ1053G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

500 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 320 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, inclusi gli ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.