Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1074G 7035 ARM. P.L.Z. 1000X750X420 IP54 - NSYPLAZ1074G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1074G 7035 ARM. P.L.Z. 1000X750X420 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775628

Artikelnummer

SNRNSYPLAZ1074G

Herstellernummer

NSYPLAZ1074G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 420 mm L'armadio è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro e fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua È di colore grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'involucro è in gradodi resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°Ce 90°C senza influire sulle prestazioni.